Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla B 273612 PC-V0-G-7024 Bocube Gehäuse 96027664 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat V0 Graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y611382
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96027664
EAN/GTIN:
     4049505045143
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Einmalig innovative, vielfältig einsetzbare Gehäuselösung aus Polycarbonat UL 94 V0
Features:
Bocube ist aufgrund der wenigen Teile sehr leicht und unkompliziert per Hand zu montieren. Das Öffnen erfolgt mittels Schlitzschraubendreher
Alle Gehäuse verfügen im Deckel über eine abgesenkte Fläche für die Montage von Folientastaturen
Dank des Scharnierverschlusses ist der Deckel unverlierbar und kann ideal als Anzeigegehäuse verwendet werden
Für alle Bocube-Größen sind Wandlaschen verfügbar. Sie werden in die rückseitig am Gehäuseunterteil vorhandenen Bohrungen angeschraubt
Rechteckige Frontplatten oder Platinen können sowohl im Unterteil (mittels Distanzbolzen) als auch im Oberteil montiert werden
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse
Hinweise:
Das Material PC UL 94 V0 ist geeignet für den Einsatz im Außenbereich (f1-Listung nach UL 746C) und entspricht dem Anforderungssatz R 22 nach DIN EN 45545-2 der Gefährdungsstufe HL48
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
284 mm
Breite:
364 mm
Innenmaß Tiefe:
233.1 mm
Innenmaß Höhe:
109 mm
Innenmaß Breite:
353.5 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
1659 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B 273612 PC-V0-G-7024 Bocube Gehäuse
Länge bzw. Tiefe:
284 mm
Material:
Polycarbonat V0
Besonderheiten:
Deckel Transparent
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produkt-Art:
Outdoor-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Bopla, B 273612 PC-V0-G-7024 Bocube Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 103,50*
€ 6,90*
ab € 75,43*
€ 103,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.