Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla B SC HB ABS-3000 Scharnierverschluss Scharnier ABS Feuerrot (RAL 3000) (L x B x H) 100 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y611662
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96930000
EAN/GTIN:
     4049505045334
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Handbetätigter Scharnierverschluss (Set)
Lieferumfang:
Scharnierverschluss SET, 2 Stück werkzeugbetätigt, 2 Stück handbetätigt
Weitere Informationen:
Höhe:
48.3 mm
Länge:
100 mm
Breite:
27 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B SC HB ABS-3000 Scharnierverschluss
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Feuerrot (RAL 3000)
Produkt-Art:
Scharnier
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse bopla, kunststoffgehäuse, 04049505045334, Bopla, B SC HB ABS-3000 Scharnierverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 18,16*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 18,17*
€ 3,50*
ab € 31,25*
€ 42,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.