Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BOP 900 S Bopad Stoss-Schutz - 9005 Schutzabdeckung TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y612272
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35390005
EAN/GTIN:
     4058545032174
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stoßschutz für die BoPad Serie
Lieferumfang:
1 x Stoßschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
44.3 mm
Länge:
206 mm
Breite:
111 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BOP 900 S Bopad Stoss-Schutz - 9005
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzabdeckung
Weitere Suchbegriffe: 04058545032174, Bopla, BOP 900 S Bopad Stoss-Schutz - 9005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 9,00*
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 11,90*
€ 8,95*
ab € 11,12*
€ 14,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.