Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BOP 10.1 S Bopad Stoss-Schutz - 9005 Schutzabdeckung TPE (Geruchneutrales Spezialgummigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y612512
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35310105
EAN/GTIN:
     4058545032280
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Stoßschutz für die BoPad Serie
Lieferumfang:
1 x Stoßschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
54.3 mm
Länge:
291 mm
Breite:
204 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BOP 10.1 S Bopad Stoss-Schutz - 9005
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzabdeckung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, BOP 101 S Bopad Stoss-Schutz - 9005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 20,64*
€ 6,90*
ab € 13,23*
€ 20,65*
€ 8,95*
ab € 16,06*
€ 23,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.