Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BL 7040 DI-9005 BOLINK DICHTUNGSSET IP65 Dichtung TPE Schwarz (L x B x H) 70.6 x 42.6 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y612792
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     16374005
EAN/GTIN:
     4058545235360
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör

Lieferumfang:
5 Dichtungen
Weitere Informationen:
Höhe:
4.6 mm
Länge:
70.6 mm
Breite:
42.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BL 7040 DI-9005 BOLINK DICHTUNGSSET IP65
Material:
TPE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Dichtung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, BL 7040 DI-9005 BOLINK DICHTUNGSSET IP65
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,56*
€ 8,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 8,49*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,16*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 18,31*
€ 25,05*
€ 3,50*
ab € 22,79*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.