| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y613441 Herst.-Nr.: 606842 EAN/GTIN: 4016138999631 |
| |
|
| | |
| Anwendung: - Biochemie: Sauerstoffüberwachung in Brutschränken für die Aufzucht von Zellkulturen. Überwachung der Gärung von Früchten in Fermentationsanlagen, etc. - Medizintechnik: Überwachung der Sauerstoffkonzentration bei Beatmungsgeräten; Atemluftkontrolle; Sauerstoffkonzentrationsüberwachung z.B. in Sauerstoffzelten, etc. - Lebensmitteltechnik: Überprüfung des Restsauerstoffes in Verpackungen (z.B. Kaffee, Tee, MAP, etc.). Überwachung des Sauerstoffgehaltes bei kritischen Produktionsprozessen und Lagerung. - Klima- und Belüftungstechnik: Sauerstoffmessung; Luftgüteüberwachung; Sauerstoffkonzentrationsmessung in geschlossenen Belüftungssystemen, etc. - Sport: Überprüfung des Sauerstoffgehaltes von Pressluftflaschen (Tauchen, etc.). Features: Alarmüberwachung mit integrierter Hupe Serielle Schnittstelle Batterie- u. Netzgerätebetrieb Einfachste Kalibrierung in atmosphärischer Luft Automatische Umgebungsluftkompensation Temperaturkompensation Luftdruckkompensation Kalibrierung (1 Punkt und 2/3 Punkt) mit Kalibrierintervall Lieferumfang: Batterie · Betriebsanleitung Hinweise: Gerät wird ohne Sensor geliefert! Weitere Informationen: | | Höhe: | 26 mm | Länge: | 142 mm | Breite: | 71 mm | Gewicht: | 160 g | Produkt-Art: | Sauerstoff-Messgerät | Messgröße: | Sauerstoff + Temperatur + Luftdruck | Kategorie: | Sauerstoff-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,26* | € 227,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,26* | € 227,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 195,11* | € 234,26* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,09* | € 437,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|