Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 13004300 Druckausgleichsverschraubung inkl. Druckausgleichsmembran M20 Messing (vernickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y615402
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     13004300
EAN/GTIN:
     4058545237418
Suchbegriffe:
Druckausgleichs-Membran
Druckausgleichsmembran
druckausgleichs membran

Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
29.5 mm
Schutzart:
IP66/IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
13004300
Typ:
DAE-MSBF 20 Kabelverschraubung Messing
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
inkl. Druckausgleichsmembran
Klemm-Ø (max.):
9 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
20 mm
Kategorie:
Druckausgleichsverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Druckausgleichsverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, DAE-MSBF 20 Kabelverschraubung Messing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 17,01*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 17,03*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 19,35*
€ 27,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.