Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 12002418 Kabelverschraubung M20 Polyamid 6 Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y615452
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     12002418
EAN/GTIN:
     4058545237487
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker

Features:
Mit geschlitztem Dichteinsatz zur Montage von Kabeln mit Stecker.
Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
30.7 mm
Schutzart:
IP69
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
12002418
Typ:
MBF 20-RJ45 Kabelverschraubung
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Material:
Polyamid 6
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
27 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, druckausgleichselement bopla, druckausgleichselement, Bopla, MBF 20-RJ45 Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,98*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,18*
€ 5,00*
1 Tag
360
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,57*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,49*
€ 48,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.