Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 12002404 Kabelverschraubung M25 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y615472
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     12002404
EAN/GTIN:
     4058545263141
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement bopla
druckausgleichselement

Features:
Mit geschlitztem Dichteinsatz zur Montage von Kabeln mit Stecker.
Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
37.2 mm
Schutzart:
IP69
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
12002404
Typ:
MBF 25-USB Kabelverschraubung
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, MBF 25-USB Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 5,38*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,40*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 3,79*
€ 5,67*
1 Tag
174
1
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.