Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 12002414 Kabelverschraubung M25 Polyamid 6 Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y615492
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     12002414
EAN/GTIN:
     4058545237494
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement bopla
druckausgleichselement

Features:
Mit geschlitztem Dichteinsatz zur Montage von Kabeln mit Stecker.
Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Schutzart:
IP69
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
12002414
Typ:
MBF 25C-USB Kabelverschraubung-compact
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Material:
Polyamid 6
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
33 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, MBF 25C-USB Kabelverschraubung-compact
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,58*
€ 8,91*
1 Tag
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 9,07*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 9,23*
6 Tage
53
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,90*
€ 53,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.