Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumel N14 22008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y617061
Hersteller:
     Lumel
Herst.-Nr.:
     N14 22008
EAN/GTIN:
     4016138998955
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multifunktions-Messgerät. Das Gerät zeigt die Parameter von Dreiphasenwechselstrom an: Spannung, Strom,Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirkenergie und Blindenergie. Die Messgrößen werden abwechselnd angezeigt oder können auf Tastendruck durchgeschaltet werden. Über die frontseitigen Tasten können die Energiewerte zurückgesetzt werden.


Das programmierbare digitale Schalttafel-Messgerät N14 ist für Messung der Parametern von symmetrisch und unsymmetrisch belasteten Dreiphasenstromnetzen mit 3 oder 4 Leitungen vorgesehen. Gemessene Größen werden gleichzeitig angezeigt und digital übertragen. Das Messgerät ermöglicht Steuerung und Optimierung von Elektrogeräten, Industriesystemen und –anlagen. Es misst den Effektivwert von Spannung und Strom, Wirk-, Schein- und Blindleistung, Leistungsfaktoren, Wirk- und Scheinenergie, Frequenz sowie 15-Minuten Mittelwirkleistung. Die Spannungs- und Stromwerte werden durch eingestellte Spannungs- und Stromübersetzungswerte der Messwandler multipliziert. Die Leistungs- und Energieanzeigen berücksichtigen die einprogrammierten Übersetzungswerte. Der Wert jeder gemessenen Messgrößen kann mittels der RS-485 Schnittstelle an ein Hauptsystem übertragen werden. Der Relaisausgang signalisiert Überschreitung einer ausgewählten
Messgröße. Der Impulsausgang ist für Verbrauchkontrolle der Dreiphasen-Wirkenergie vorgesehen.
Features:
Einbaumaße 96 x 96 mm
Multifunktions-Messgerät
LED-Display
RS-485 Modbus-Schnittstelle
Für Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom
Lieferumfang:
Befestigung für Schalttafelmontage · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Länge:
77 mm
Breite:
96 mm
Schutzart:
IP40 (Front)
Gewicht:
300 g
Einbaumaße:
96 x 96 mm
Schnittstellen:
RS485
Typ:
N14 22008
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Stellen:
3 x 3
Anzeige (Details):
LED
Messkategorie:
CAT III 600 V
Spannungs-Versorgung (Details):
85 - 253 V/AC
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, 04016138998955, Lumel, stromanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,58*
€ 389,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,29*
€ 385,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.