Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe PROMOKIT Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 690 V, CAT IV 600V LCD, LED, Akustik,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y619581
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4706196
EAN/GTIN:
     4016138998993
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Messgerätesatz
Spannungsprüfer
spannungsprüfer beha
Die 2100-Serie sind robuste Spannungsprüfer für Spannungsmessung und Durchgangsprüfungen, samt 4 mm Spitzenadapter für einfache Messungen in Steckdosen. Gebaut nach EN 61243-3, GS geprüft, IP-64 und RCD Test.
Lieferumfang:
2x 2100-BETA Spannungsprüfer + 1x 2100-ALPHA Spannungsprüfer + 6x Schutzkappen + 6x Schutzkappen
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
310 mm
Breite:
220 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
310 g
Last-Zuschaltung:
30 mA
Typ:
PROMOKIT
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LCD + LED + Akustik + Vibration
Frequenz (max.):
70 Hz
Messkategorie:
CAT III 690 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
40 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer, spannungsprüfer cat iii, 095969801874, Beha Amprobe, PROMOKIT, spannungstester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 348,06*
€ 413,67*
Frei Haus
ab € 346,89*
€ 413,68*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 348,77*
€ 413,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,67*
€ 492,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,13*
€ 483,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,60*
€ 442,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,43*
€ 432,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.