Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Uvex 2 xenova® 9555248 ESD Sicherheitshalbschuh S3 Schuhgröße (EU): 48 Blau-Schwarz 1 Paar
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Y619672
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
9555248
EAN/GTIN:
4031101746135
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verbesserter Komfort, bewährter Schutz und eine ansprechende Optik: Das sind die neuen uvex 2 xenova®. Die komplett metallfreien Sicherheitsschuhe sind noch bequemer am Fuß. Eine verbesserte Passform, ein geringeres Gewicht sowie eine optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Nicht nur komfortabler, auch anmutiger und farbenfroher erscheinen die neuen Allrounder. Mit farbigen Accessoires und einer Laufsohle in leuchtendem Blau, Rot oder Grün werden die uvex 2 xenova® zum modischen Hingucker. Bewährte Sicherheitsfeatures wie die uvex xenova® Kunststoffkappe runden das Gesamtpaket der Sicherheitsschuhe ab. Die Kombination aus Schutz, Style und Komfort machen die neuen uvex 2 xenova® zum beliebten Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.
· Extra breite, sportliche Passform
· 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch
· Nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
· Atmungsaktives Glattleder
· Längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch PU-beschichtete Lederüberkappe
· Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
· uvex anti-twist Hinterkappe sorgt für mehr Stabilität und Umknickschutz
· Weiche, gepolsterte Staublasche
· Weich gepolsterter Schaftabschluss
· Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klimakomfort
· DUO-PUR Laufsohle, non-marking, mit exzellenter Dämpfung und abriebfester Laufsohle
· Selbstreinigende Profilierung
· Öl- und Benzinbeständig, frei von l ackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikone, Weichmacher usw.
· Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C
· antistatisch
· Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
· Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + schwarz
Material (Details):
PU
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
DUO-PUR Laufsohle
Sicherheitsklasse:
S3
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S3
Herstellerfarbe:
Blau-Schwarz
Schuhgröße (EU):
48
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
... >
Werkstatt
>
Arbeitsschutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
halbschuh uvex sport s3 weite11
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
uvex
,
2 xenova®
,
arbeitsschuhe
,
schuhe
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,17*
€ 90,48*
Lager 7
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 75,10*
€ 90,50*
Lager 281
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,93*
€ 91,25*
Lager 8605
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,87*
€ 91,54*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,55*
€ 98,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,48*
€ 107,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,72*
€ 105,58
pro Paar
ab 3 Paar
€ 87,81*
€ 104,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,37*
€ 96,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,96*
€ 93,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,17*
€ 87,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,585* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95281 schwarz, blau Weite 11 Größe 48
uvex
9528148
ab € 5,42*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95282 schwarz, grau Weite 11 Größe 48
uvex
9528248
ab € 5,42*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95283 schwarz, orange Weite 11 Größe 48
uvex
9528348
ab € 5,45*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95347 schwarz, rot Weite 10 Größe 48
uvex
9534748
ab € 4,12*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95348 schwarz, weiß Weite 11 Größe 48
uvex
9534848
ab € 4,12*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95349 schwarz, blau Weite 12 Größe 48
uvex
9534948
ab € 4,11*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95995 schwarz, 110 cm
uvex
9599543
ab € 5,81*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95999 schwarz, 110 cm
uvex
9599911
ab € 2,44*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 98822 schwarz, 100 cm
uvex
9882200
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen