Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma NORMAFIX Rohrhalterungsschelle schraubbar 9418912015 Bündel-Ø-Bereich 15mm (max) mit Chlo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y625811
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     9418912015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
NORMAFIX® RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Kabelschutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen.
Features:
Silber, Schwarz
Rohrhalterungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 15 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
9418912015
Typ:
NORMAFIX
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Montage-Ø (max.):
5.20 mm
Besonderheiten:
mit Chloropren-Schutzprofil
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
15 mm
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Rohrhalterungsschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,53*
1 Tag
350
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.