Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 11779-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gewink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y629791
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11779-1
EAN/GTIN:
     4064161267999
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung, M12 Stecker/ M12 Winkelkupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss. Die Kupplung ist mit einer LED-Betriebsanzeige (PNP or NPN) ausgestattet. Leiterfarbcodierung nach Euro-Norm IEC 61076-2-101.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Farbe:
orange
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
11779-1
Typ:
RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/1,5M
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gewinkelt
Anschlussseite B:
M12-Buchse, gewinkelt
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Besonderheiten:
mit Betriebs- und Funktionsanzeige
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Stecker, gerade + Buchse, gewinkelt
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Orange
Kontaktmaterial:
CuSn
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,60*
€ 28,56*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 28,57*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 40,61*
€ 53,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.