Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen SB 4115N Säulenbohrmaschine 400W 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y633931
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     SB4115N_230V
EAN/GTIN:
     9120039902661
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Features:
400 W
12-Gang
Max. Bohr-Ø (Stahl) 16 mm
Bohrtiefe max. 60 mm
Lieferumfang:
Schnellspannfutter 1 - 16 mm, B16.
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Typ:
SB 4115N
Max. Bohr-Ø:
(Stahl) 16 mm
Max. Bohrtiefe:
60 mm
Ausladung:
127 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Stand-Fläche:
170 x 160 mm
Betriebsspannung:
230 V
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 16 mm
Getriebe-Art:
12-Gang
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter + MK2
Tischlänge:
200 mm
Tischbreite:
200 mm
Drehzahl-Bereich:
210 - 2580 U/min
Produkt-Art:
Säulenbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine holzmann, getriebebohrmaschine, Holzmann Maschinen, SB 4115N, standbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 198,55*
€ 255,53*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 210,48*
€ 255,54*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 369,22*
€ 437,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
824471
ab € 19,94*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
I100
ab € 60,71*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
ATR123
ab € 17,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4988658
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.