Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y635372 Herst.-Nr.: 2608900312 EAN/GTIN: 4059952533865 |
| |
|
| | |
| Bis zu 3-mal schneller als ein Standardbohrer - Flachfräsbohrer sind ein großartiges Zubehör für Elektriker und andere Installateure und Bauarbeiter. Was wäre, wenn sie noch schneller und effizienter sein könnten? Mit der Bosch Tip Technology ist dies möglich. Der Expert SelfCut Speed bietet die fortschrittlichsten Designs für Flachfräsbohrer. Dadurch ist er einfach zu bedienen und für professionelle Benutzer äußerst praktisch. Die von Bosch patentierte Gewindespitze zieht den Flachfräsbohrer bereits mit dem geringsten Druck durch den Benutzer in das Holz. Dies ist besonders hilfreich, wenn du über Kopf oder in engen Nischen bohren musst. Das fortschrittliche Paddeldesign sorgt für zusätzliche Geschwindigkeit. Er bietet Handwerkern Effizienz und Komfort, wenn sie Durchgangslöcher oder Grundlöcher bohren müssen, um Kabel, Leitungen oder andere Hardware zu installieren. Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen. Features: Bis zu 3-mal schneller als ein Standardbohrer Schnelles Bohren ist mit der Bosch Tip Technology einfach Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen. Ideal zum Bohren schneller Löcher in Weichholzplatten, Grobspanplatten und Partikelplatten, z. B. zum Bohren einzelner Bolzen für die Verkabelung oder Dübelmontage an Geländern. Einfach in engen Nischen zu verwenden. Die erste Wahl für Elektriker und andere Installateure: maximale Geschwindigkeit und Effizienz. Lieferumfang: 1 x EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 12 x 152 mm Weitere Informationen: | | Ausführung (Bosch): | Bosch-Professional (Blau) | Mengenangaben: | 1 Stück | Gesamtlänge: | 152 mm | Aufnahme: | Sechskantschaft | Schaft-Ø: | 6 mm | Material-Eignung: | Holz | Bohrloch-Ø: | 12 mm | Produkt-Art: | Holz-Fräsbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, Astlochbohrer, Forstner-Bohrer, Forstnerbohrer, flachfräsbohrer bosch, flachfräsbohrer, 04059952533865, Bosch Accessories, EXPERT SelfCut Speed, Sacklochbohrungen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,76* | € 2,51* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,77* | € 2,52* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,85* | € 2,63* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 1,85* | € 2,63* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,99* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|