Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 52780400 GMO 13 Gegenmutter halogenfrei PG13.5 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y661101
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     52780400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg13,5 pa
gegenmutter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Herst.-Teilenr.:
52780400
Typ:
GMO 13
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
halogenfrei
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schlüsselweite (Metrisch):
27 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG13.5
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg 13,5, TRU COMPONENTS, GMO 13
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,221*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 307,05*
€ 372,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.