Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 52780200 GMO 9 Gegenmutter halogenfrei PG9 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y661141
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     52780200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg9
gegenmutter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Herst.-Teilenr.:
52780200
Typ:
GMO 9
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
halogenfrei
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG9
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pa6, TRU COMPONENTS, GMO 9
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,178*
1 Tag
30
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,246*
6 Tage
30
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 287,86*
€ 346,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.