Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 52790100 MGMO 12 Gegenmutter halogenfrei M12 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y661301
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     52790100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m12 pa
gegenmutter

Features:
UV resistent
DIN 50262
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Herst.-Teilenr.:
52790100
Typ:
MGMO 12
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
halogenfrei
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schlüsselweite (Metrisch):
18 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m12, 02050003621762, TRU COMPONENTS, MGMO 12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,22*
6 Tage
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 307,05*
€ 371,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.