Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 52790400 MGMO 25 Gegenmutter halogenfrei M25 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y661851
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     52790400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m25 pa
gegenmutter m25

Features:
UV resistent
DIN 50262
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Herst.-Teilenr.:
52790400
Typ:
MGMO 25
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
halogenfrei
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schlüsselweite (Metrisch):
32 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, 02050003621793, TRU COMPONENTS, MGMO 25
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,51*
1 Tag
232
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,53*
1 Tag
232
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,58*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,35*
€ 44,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.