| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y661882 Herst.-Nr.: 7167 EAN/GTIN: 9001890716799 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Smart 10 Das revolutionäre Quizspiel! Eine Frage - 10 mögliche Antworten. Doch welche Antwort ist tatsächlich richtig? Die praktische Aufbewahrungsbox beinhaltet 100 Quizkarten mit 200 Fragen| mit Punktezähler. Einfach einpacken und überall hin mitnehmen. Features: Smart 10 - das revolutionäre Quizspiel Hinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Adresse aufbewahren. Ausstattungsänderungen vorbehalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Spieler (min.): | 2 | Altersfreigabe: | 10 Jahre | Empfohlenes Mindestalter: | 10 Jahre | Anzahl Spieler (max.): | 8 | Spieldauer: | 20 min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Piatnik, Partyspiele, Familienspiele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |