| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y667801 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0072110901 EAN/GTIN: 4018501045648 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | New Sports Elektronisches Dartboard mit Sound. Batterie betrieben (3x 1,5V AA nicht enthalten). Double und Triple sind Dreiloch-Felder. LCD Display, für bis zu 8 Spieler. 18 Spiele/159 Variationen. Zubehör: 6 Darts, 12 Ersatzspitzen, inklusive Spiel- und Bedienungsanleitung. Für Kinder ab 12 Jahren. Maße: 37,8 x 43 x 2 cm Features: Elektronisches Dartboard Lieferumfang: Elektronisches Dartboard + 6 Soft-Darts + 12 Ersatzspitzen + Bedienungsanleitung. Hinweise: Kein Kinderspielzeug! Darts ist ein Sport für Erwachsene. Kinder und Jugendliche dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bespielen. Wichtig! Nur Darts mit Kunststoffspitzen (Soft-Tip) verwenden. Stahlspitzen (Steel-Tip) beschädigen das Gerät. Abweichungen in Farbe und Gestaltung behalten wir uns vor. Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Spieler (min.): | 1 | Anzahl Spieler (max.): | 8 | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Altersklasse: | ab 12 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NSP Elektronisches Dartboard, 18 Spiele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,83* | € 31,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,19* | € 31,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 34,67* | € 46,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|