Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 FC ITDK ITAL, DAN + TRUTEST Erweitert Lizenzcode
Schützt Geräte, teilt Ergebnisse drahtlos und führt mit einem einzigen Tastendruck sieben Prüfschritte durch.
Der Installationstester Fluke 1664 FC ist das einzige Messgerät seiner Art mit „Isolationsvorprüfung“. Falls der Tester erkennt, dass ein Gerät mit dem zu prüfenden System verbunden ist, hält er die Isolationsprüfung an und hilft dadurch, versehentliche Schäden zu vermeiden. Der Tester 1664 FC verfügt darüber hinaus über Fluke Connect ®, sodass Sie die Prüfergebnisse zu Ihrem Smartphone senden und mit anderen zusammenarbeiten können. Auto Test führt auf einen einzigen Tastendruck sieben Prüfschritte durch, wodurch die Anzahl der manuellen Verbindungen verringert und die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen, gesenkt wird.
Isolationsvorprüfung:
Schützen Sie die elektrischen Anlagen. Vermeiden Sie kostspielige Fehler.
Der Installationstester Fluke 1664 FC ist das einzige Messgerät seiner Art mit „Isolationsvorprüfung“, die Sie vor möglicherweise schwerwiegenden und kostspieligen Fehlern warnt. Falls der Tester erkennt, dass ein Gerät mit dem zuprüfenden System verbunden ist, hält er die Isolationsprüfung an und gibt eine visuelle Warnung aus. Dies hilft Ihnen, versehentliche Schäden an Peripheriegeräten zu vermeiden, und spart Ihnen unnötige Probleme mit Ihren Kunden.
Fluke Connect und Speicherung in der FlukeCloud™
Teilen Sie Daten von überall aus.
So bleiben Sie und Ihr Team immer auf dem gleichen Stand, selbst wenn Sie sich an verschiedenen Orten befinden. Fluke Connect ermöglicht Ihrem Installationstester 1664 FC, Prüfergebnisse zu Ihrem Smartphone zu senden, sodass Sie Verbindung mit anderen aufnehmen und mit ihnen zusammenarbeiten können. Das ist die schnellste Möglichkeit, Ihrem Team zu zeigen, was Sie sehen, und Ihnen zu helfen, Genehmigungen zu erhalten, ohne den Einsatzort verlassen zu müssen.
Abrufen gespeicherter Ergebnisse von jedem beliebigen Ort
Die Speicherung in der FlukeCloud™ ermöglicht Ihnen, gespeicherte Ergebnisse abzurufen, ganz gleich, ob Sie im Büro oder an einem Einsatzort sind, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Außerdem können Sie die Daten in die Software Fluke DMS importieren, um Zertifikate zu verarbeiten und zu generieren. Darüber hinaus erhalten Sie Datenschutz der Weltklasse. Sicher. Geschützt. Schnell. Genauer. Alles durch die Leistungsfähigkeit von Fluke Connect.
Auto Test reduziert die Prüfzeit um bis zu 40%
Auto Test führt in einer einzigen Sequenz fünf für die Installationsprüfung erforderliche Testfunktionen aus und gewährleistet die Einhaltung lokaler Normen und Bestimmungen für elektrische Anlagen. So wird die Anzahl der manuellen Verbindungen reduziert, das Fehlerpotenzial minimiert und die Prüfzeit um bis zu 40% im Vergleich zu vorherigen Fluke Modellen verbessert. Lieferumfang: Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 FC ITDK ITAL, DAN + TRUTEST Erweitert Lizenzcode Weitere Informationen: | | Typ: | 1664FC ITDK FTT KIT | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Installationstester-Set |
|