Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 6890.5010 Stillstandswächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y674791
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     6890.5010
EAN/GTIN:
     4016138996500
Suchbegriffe:
Drehzahlüberwachungsrelais
Stillstandswächter
Stillstandsüberwachung
Tachorelais
Die Geräte sind als Wächter-Bausteine für den Schaltschrankeinbau konzipiert. Sie dienen zur Überwachung von Maschinen auf Drehrichtung oder Stillstand.
Besonderheiten dieser Geräte sind der sehr hohe Frequenzbereich, die schnelle Reaktion und die einstellbaren Interpretationsmöglichkeiten der Eingangsimpulse bezüglich Richtungs- und Stillstandserkennung.
Features:
Universelle Impulseingänge für alle gängigen Inkrementalgeber und Sensoren (HTL, RS422 oder TTL)
2 Ausgangsrelais mit potentialfreien Wechslern und 2 schnell reagierende Halbleiter-Ausgänge
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
102 mm
Länge:
102 mm
Breite:
22.5 mm
Ausgänge:
2 Relais-Ausgänge / 2 Halbleiter-Ausgänge
Gewicht:
100 g
Typ:
6890.5010
Mess-Eingänge:
1
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Stillstandswächter
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Motrona, Drehrichtungswächter, Stillstandwächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,20*
€ 334,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.