Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPG4-C-6 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y675741
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPG4-C-6
EAN/GTIN:
     4016138995961
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Steckdosenleiste mit 5 überspannungsgeschützten Anschlüssen. Schutz Ihres Computers und anderer empfindlicher Geräte zu Hause oder im Büro gegen Überspannung und Spannungsspitzen aus dem Netz.
Features:
Ableitstrom 4,5 kA
Versicherungsschutz bis EUR 20000,-
Hinweise:
Versicherungsschutz: Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
4.5 kA
Höhe:
40 mm
Länge:
290 mm
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.80 m
Steckdosen:
5
Anschlussleistung:
2300 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
5fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose 5-fach weiß, 5-fach überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose, Gembird, Geräteschutzleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 34,54*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 37,90*
€ 51,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.