Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino TC-9520264 Sensor-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y677882
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     TC-9520264
EAN/GTIN:
     4064161185293
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit

Features:
Gesten-Erkennungssensor: PAJ7620
Erkennt neun Gesten
Detektorabstand: 10 cm
Gestengeschwindigkeit: 60°/s - 600°/s (normaler Betrieb); 60°/s - 1200°/s (Gaming-Betriebsart)
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
36 mm
Breite:
20.3 mm
Gewicht:
6 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung max.:
5 V
Betriebsspannung min.:
5 V
Verpackungsart:
Bulk
Passend für:
Arduino
Weitere Suchbegriffe: Iduino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.