| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y681631 Herst.-Nr.: 1.04.0085.00001 EAN/GTIN: 4016139041179 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Stabantenne ist ein hochwertiges und vielseitiges Zubehör, das speziell für die Verbesserung Ihrer drahtlosen Kommunikation entwickelt wurde. Es wird u.a. für den Ixxat CANblue II (1.01.0126.12000) oder den Ixxat Antennenfuß (1.04.0085.00003 oder 1.04.0085.00000) verwendet. Ausgestattet mit einem 1/2-Wellen-Koaxial-Dipol, unterstützt die Ixxat Stabantenne eine zuverlässigere drahtlose Datenkommunikation mit weniger Unterbrechungen. Mit Hilfe des um 90° schwenkbaren Kniehebels und Kupplung wird eine 360°-Drehung ermöglicht, um die Antenne optimal positionieren zu können und das bestmögliche Signal zu erhalten. Sie ist einfach zu installieren, schnell einsatzbereit und dank ihrer hochwertigen Verarbeitung für eine langlebige Nutzung konzipiert. Mit der Ixxat Stabantenne können Sie die Leistung Ihrer drahtlosen Kommunikation maximieren und so die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Systeme verbessern. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der auf eine stabile und zuverlässige drahtlose Kommunikation angewiesen ist. Features: Verbesserte Signalqualität und erhöhte Reichweite drahtloser Verbindungen Maximale Flexibilität und optimale Signalabdeckung dank schwenkbarer Antennenelemente Unkomplizierte Installation und benutzerfreundliche Handhabung Hochwertige und robuste Konstruktion, ausgelegt für eine langfristige Nutzung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herst.-Teilenr.: | 1.04.0085.00001 | Typ: | 1.04.0085.00001 | Produkt-Art: | Antenne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ixxat, Gateways |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 53,96* | € 63,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 53,99* | € 63,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 64,34* | € 74,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 130,33* | € 146,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|