Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y682211 Herst.-Nr.: 52880001 EAN/GTIN: 4024596034344 |
| |
|
| | |
| Set bestehend aus:
Abisolierzange No. 5 geeignet für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG) Kabelmesser No. S 4 - 28 geeigent für alle gängigen Rundkabel 4 – 28 mm Ø Coax-Stripper No. 2 geeignet für alle gängigen Coaxialkabel und flexiblen Kabel 4,8 - 7,5 mm Ø Rundkabel-Stripper No. 13 geeignet für alle gängigen Rund- und Feuchtraumkabel 8 - 13 mm Ø. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Koaxialkabel + Flexible Kabel + Rundkabel + Feuchtraumkabel | Produkt-Art: | Abisolierwerkzeug-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 50,93* | € 60,44* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,63* | € 62,34* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,98* | € 62,36* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 49,34* | € 65,59* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 54,85* | € 66,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|