Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

93038c54 Krokodilklemme Weiß Länge: 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y684111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1386744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme weiß
abgreifklemme

Features:
10 A
Weiß
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
1386744
Typ:
93038c54
Nennstrom:
10 A
Oberfläche:
Vernickelt
Isolationsmaterial:
PVC
Anschluss:
Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: 02050003621229, Conrad Components, 93038c54, abgreifklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.