Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

93038c57 Krokodilklemme Blau Länge: 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y684521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1386723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme blau
abgreifklemme

Features:
20 A
Blau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
1386723
Typ:
93038c57
Nennstrom:
20 A
Oberfläche:
Vernickelt
Isolationsmaterial:
PVC
Anschluss:
Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, 93038c57, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.