Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43599 Funkgong Tischadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y686132
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43599
EAN/GTIN:
     4011459435998
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Features:
Externe Spannungsversorgung
Für CALIMA 600
Ersatz oder zweite Ladestation für CALIMA 800
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Komponente:
Tischadapter
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong grothe, funk türgong, 04011459435998, Grothe, TA55, Zweitklinge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,48*
€ 26,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,92*
€ 26,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,72*
€ 28,28*
€ 3,90*
ab € 22,14*
€ 30,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 34,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.