Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum Cayci Klassik Teebereiter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y688132
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     AR3004- INX
EAN/GTIN:
     8693184911822
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine

Features:
Doppelheizsystem
Verdeckter Widerstand aus Edelstahl
Waschbarer Teefilter
Lieferumfang:
Arzum Cayci Klassik + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1650 W
Höhe:
340 mm
Länge:
220 mm
Farbe:
grau
Breite:
220 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Teebereiter
Weitere Suchbegriffe: teeautomat, 08693184911822, 08693184913314, arzum, Cayci Klassik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.