Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

93013c948a Befestigungssockel 1386630 Bündel-Ø-Bereich 4.40mm (max) 4fach einfädeln Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y688271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1386630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050003620741
Conrad Components
93013c948a
Klebesockel
Befestigungssockel, zum Einfädeln von 4 Seiten, selbstklebend.
Features:
Transparent
Befestigungssockel

Bündel-Ø-Bereich 4.40 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
1386630
Typ:
93013c948a
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Max. Binder-Breite:
6 mm
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
4fach einfädeln
Bündel-Ø (max.):
4.40 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.