| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y690161 Herst.-Nr.: 4139205 EAN/GTIN: 4006825410327 |
| |
|
| | |
| Die Einhell Schnellkupplung ist ein Verbindungsstück aus solidem Messing für den Einsatz bei Druckluftschläuchen. Die Schnellkupplung verfügt über ein 3/8 Zoll-Innengewinde. Schnellkupplungen sind am Kompressor-Gehäuse integriert und finden Verwendung bei der Zusammenstellung eines Druckluftschlauches, der individuell angepasst werden muss. Features: Schnellkupplung R3/8" Innengewinde Lieferumfang: 1x Schnellkupplung R3/8" IG Weitere Informationen: | | Gewicht: | 85 g | Innengewinde: | 3/8" (10 mm) | Produkt-Art: | Druckluft-Schnellkupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,07* | € 8,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,26* | € 8,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,81* | € 10,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,50* | € 32,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|