Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix AFG1062 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.000001Hz - 60MHz 2-Kanal Sinus, Rechteck,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y694691
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     AFG1062
EAN/GTIN:
     4016138996906
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Der AFG1062 Arbiträre Funktionsgenerator ist ein Signal-Generator mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Er bietet zwei Kanäle, 60 MHz Bandbreite und bis zu 10 Vpp Ausgangsamplitude. Die vier Betriebsmodi, 50 eingebaute gängige Signalformen und der integrierte 200 MHz Frequenzzähler decken die meisten Bedürfnisse der Signal-Erzeugung in Ihren Experimenten und Untersuchungen ab.
Features:
2 Kanäle
Bandbreite 60 MHz
Hohe Signalstabilität
Zahlreiche integrierte Funktionen und Modulationsverfahren
Lieferumfang:
Netzkabel · Kalibrierzertifikat · USB-Kabel · BNC-Kabel · Benutzerhandbuch · CD-ROM mit Handbuch.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
235 mm
Gewicht:
3.4 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
2-Kanal
Frequenz (max.):
60 MHz
Anzeige:
digital
Besonderheiten:
inkl. Frequenzzähler
Frequenz-Bereich Dreieck:
1 μHz - 1 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Sinus + Rechteck + Puls + Arbiträr + Rauschen + Dreieck
Schnittstellen:
USB-Device + USB-Host
Frequenz-Bereich ARB:
1 μHz - 10 MHz
Externe Frequenz-Messung:
200 MHz
Frequenz-Bereich Sinus:
1 μHz - 60 MHz
Anstiegszeit Rechteck:
< 12 ns
Frequenz-Bereich Rechteck:
1 μHz - 30 MHz
Klirr-Faktor Sinus:
-50 dBc
Frequenz (min.):
0.000001 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: tektronix funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 2-kanal, 04016138996906, Tektronix, 898-6858
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.066,29*
€ 1.172,56*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.095,61*
€ 1.172,58*
Frei Haus
ab € 1.141,78*
€ 1.212,72*
Frei Haus
ab € 1.126,43*
€ 1.232,62*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.210,86*
€ 1.286,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,56*
€ 1.395,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,00*
€ 1.370,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.139,84*
€ 1.356,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,41*
€ 1.313,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,47*
€ 1.281,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,29*
€ 1.268,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.