Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS CP10.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10A 240W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y697101
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CP10.241
EAN/GTIN:
     0875404002369
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Die CP-Geräte sind einzigartig in ihren Features. 1-Phasengeräte mit AC Weitbereichseingang. DC-OK Signalausgang und aktiver PFC.
Das CP10.241 hat einen Wirkungsgrad von 95,2%, eine Mindestlebensdauer von 120.000 Stunden und ist nur 39mm breit!
Weitere Informationen:
Leistung:
240 W
Höhe:
124 mm
Breite:
39 mm
Gewicht:
600 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
CP10.241
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Eingänge:
1
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Eingangsspannung:
115/230 V/AC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 155,40*
1
Frei Haus
ab € 129,46*
€ 155,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 134,38*
€ 157,16*
2 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 140,30*
€ 163,20*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 143,65*
€ 167,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB20.241
ab € 222,76*
Zubehör
Puls
ZM12.SIDE
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.