Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Diodenbaustein 1 St. 67096


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700242
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     67096
EAN/GTIN:
     4048879041768
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Reihenklemmen
murr diodenmodul
diodenmodul

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
62 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
102 g
Typ:
67096
Anschluss:
Schraubklemme
Produkt-Art:
Diodenbaustein
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss, Murrelektronik, relais-platinen, relaisplatinen, relais platinen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,72*
€ 38,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,05*
€ 38,01*
€ 5,46*
ab € 32,15*
€ 42,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 43,37*
€ 3,90*
ab € 33,21*
€ 43,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.