Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 86152 Steuertransformator 1 x 208 V/AC, 230 V/AC, 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700462
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86152
EAN/GTIN:
     4048879078719
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Features:
1 x 208 V/AC, 230 V/AC, 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC, 440 V/AC, 460 V/AC, 480 V/AC, 500 V/AC, 525 V/AC, 550 V/AC
2 x 230 V/AC, 115 V/AC

1600 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 VA
Höhe:
168 mm
Länge:
163 mm
Breite:
174 mm
Maßangaben:
163 x 174 x 168 mm
Frequenz:
50 Hz
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
208 + 230 + 380 + 400 + 420 + 440 + 460 + 480 + 500 + 525 + 550 V/AC
Ausgangsspannung:
230 + 115 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
86152
Isolationsklasse:
T 40/B
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Anzahl Eingänge:
1 x
Eingangsstrom:
8.8 A
Normen:
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Produkt-Art:
Steuertransformator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,52*
€ 207,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,06*
€ 207,56*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 183,88*
€ 212,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 192,42*
€ 221,53*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,22*
€ 224,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.