Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 56603 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700912
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56603
EAN/GTIN:
     4048879048576
Suchbegriffe:
Murrelektronik

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
126 mm
Länge:
34.5 mm
Breite:
50 mm
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
56603
Typ:
56603
Temperaturbereich:
0 - +55 °C °C
Signalart:
PNP
Statusanzeige:
mit LED
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Polzahl:
5
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
5
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,80*
€ 179,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 161,16*
€ 184,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,10*
€ 184,73*
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 210,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,68*
€ 216,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.