Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Smoothie maker Smoothie-Maker 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y701832
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     6921.1610
EAN/GTIN:
     7640139994660
Suchbegriffe:
Getränkemixer
Standmixer
standmixer
Smoothie Maker und Trinkbecher in einem. Mixt aus Obst und Gemüse den ultimativen Frische- und Energiekick.
Features:
Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung
Einfach zu bedienen
Inkl. 3 x 0.5 Liter Becher in verschiedenen Farben
Becher sind spülmaschinenfest
Lieferumfang:
Stabmixer + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Höhe:
360 mm
Länge:
125 mm
Farbe:
blau
Breite:
120 mm
Gewicht:
1320 g
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Smoothie-Maker
Weitere Suchbegriffe: 07640139994660, Trisa, Smoothie maker, Mixstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,54*
€ 55,89*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 44,22*
€ 55,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.