Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 20002 Schaltgerätentstörmodul (L x B x H) 13 x 20 x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y704472
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     20002
EAN/GTIN:
     4048879020732
Suchbegriffe:
Motorentstörmodul
Schaltgerätentstörmodul
Ventilentstörmodul
Schütz Entstörmodul

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
13 mm
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
20002
Typ:
20002
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Schaltgerätentstörmodul
Weitere Suchbegriffe: murrelektronik motorentstörmodul, schütz entstörmodul, Murrelektronik, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,66*
€ 5,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,92*
€ 5,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,67*
€ 5,00*
ab € 4,61*
€ 6,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.