Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 23104 Motorentstörfilter (L x B x H) 25 x 61 x 92mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y704602
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     23104
EAN/GTIN:
     4048879019347
Suchbegriffe:
Motorentstörmodul
Schaltgerätentstörmodul
Ventilentstörmodul
murrelektronik motorentstörmodul

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Länge:
25 mm
Breite:
61 mm
Herst.-Teilenr.:
23104
Typ:
23104
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Frequenz (max.):
60 Hz
Montageart:
Einschnappen
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Frequenz (min.):
50 Hz
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Motorentstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,37*
€ 34,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,41*
€ 34,50*
€ 5,46*
ab € 27,46*
€ 37,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,72*
€ 37,67*
€ 3,90*
ab € 28,11*
€ 38,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.