Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 51138 Industrierelais Nennspannung: 230V DC/AC Schaltstrom (max.): 5A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y706332
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     51138
EAN/GTIN:
     4048879027748
Suchbegriffe:
Eingangsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Länge:
68 mm
Breite:
12 mm
Mechanische Lebensdauer:
100000000 Schaltspiele
Nennspannung:
230 V DC/AC
Typ:
51138
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
5 A
Max. Schaltleistung:
1500 VA
Besonderheiten:
mit Anzeige, LED
Abfallzeit:
10 ms
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Kontaktmaterial:
Ag
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, murr industrierelais 230v, industrierelais, industrierelais 230v, Murrelektronik, relais, koppelrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,63*
€ 39,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,94*
€ 39,42*
€ 5,00*
ab € 34,35*
€ 45,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,69*
€ 46,01*
€ 3,90*
ab € 35,22*
€ 46,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.