Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 52001 Industrierelais Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 6A 1 Wechsler 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y706442
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52001
EAN/GTIN:
     4048879027304
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Länge:
70 mm
Breite:
6.2 mm
Mechanische Lebensdauer:
20000000 Schaltspiele
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
52001
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
6 A
Max. Schaltleistung:
1500 VA
Besonderheiten:
mit Anzeige, LED
Abfallzeit:
15 ms
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,57*
€ 17,51*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,31*
€ 17,67*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,80*
€ 17,94*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 14,81*
€ 20,62*
42 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,93*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.