Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Knopfzelle CR 2032 3V 6 St. 220 mAh Lithium 7502436MP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y711033
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7502436MP
EAN/GTIN:
     4034303027903
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Vom Kinderspielzeug über Uhren & Küchenwaagen, bis hin zur Fernbedienung und Computerzubehör: Energy Ultra Batterien von Intenso garantieren höchste Performance & Langlebigkeit, um den bestmöglichen Nutzen Ihrer Anwendungen zu garantieren. Egal ob wenig Strom für einen langfristigen Zeitraum benötigt wird oder kurzfristig hohe Leistungsanforderungen an die Batterie gestellt werden, mit den Energy Ultra Batterien gewährleistet Intenso optimale Nutzungsmöglichkeiten für jeden Energieverbrauch.
Features:
Mehrzweck-Batterie: für alle Anwendungen geeignet
Ideal für den Gebrauch im Alltag
Hervorragende Performance & Höchste Sicherheit
Weitere Informationen:
Höhe:
3.20 mm
Durchmesser:
20 mm
Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
220 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Intenso, Uhrenknopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 20,29*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 14,14*
€ 20,30*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,93834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.