| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y711193 Herst.-Nr.: 4522250+ 4512097 EAN/GTIN: 4064161340586 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Akku-Kartuschenpistole TE-SG 18/10 Li ist die ideale Ergänzung zum Basis-Sortiment in der Werkstatt, aber auch für die Bastel-Stube und insbesondere, wenn regelmäßige Reparaturen oder größere Sanierungs- und Renovierungsarbeiten ins Haus stehen. Als Mitglied der flexiblen Power X-Change-Familie und durch die schlanke Bauform ist die handliche Kartuschenpistole überall dort einsetzbar, wo sie gebraucht wird. Die Akku-Kartuschenpistole ist für alle handelsüblichen 310 ml-Kartuschen geeignet. Die robusten Materialien sorgen für Langlebigkeit auch bei widrigen und regelmäßigen Einsätzen, der Softgrip gewährt einen festen, sicheren Halt im Betrieb. Die Kartuschenpistole verfügt über eine maximale Auspresskraft von bis zu 2000 N, ein gleichmäßiges Bild ergibt sich durch die regelbare Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad und einen Druckschalter. Die Drehzahl kann durch die individuelle Einstellmöglichkeit an die unterschiedlichen Materialien und Mengen, mit denen gearbeitet wird, angepasst werden. Durch den Rückfahrmechanismus erübrigt sich das Nachtropfen und Verkleben von Oberflächen, auf denen die Pistole abgelegt wird. Das lichtstarke LED-Licht bietet eine optimale Sicht auf den Einsatzbereich, auch in dunklen Bereichen. Das 18V 2,5Ah PXC Starter Kit ist die ideale Basis, um das heimische Power X-Change-Sortiment zu beginnen oder auszubauen. Das Starter Kit mit einem 18V 2,5 Ah Power X-Change-Akku und dem Schnellladegerät gehört zum multifunktionalen und grenzenlos untereinander kombinierbaren Akkusystem Power X-Change. Die universell einsetzbaren Akkus versorgen alle Akkugeräte der gesamten Produktfamilie im Garten- und Werkstattbereich mit Kraft und Ausdauer. Auch die Ladegeräte der Reihe sind universell für alle PXC-Akkus verwendbar. Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man nicht nur bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität in Haus und Garten. Auch gibt es keine Unordnung und kein Chaos mit unterschiedlichsten Akkus und Ladegeräten für jedes einzelne Gerät. Der hochwertige Akku widersteht dem Memory-Effekt und der batterieüblichen Selbstentladung für konstante, hohe Power. Der 18V 2,5 Ah Power X-Change ist der ideale Basis-Akku der Power X-Change-Familie und auch geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS überwacht mithilfe des eingesetzten Mikroprozessors stetig die Parameter des Akkus. Dadurch sorgt es für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, maximale Laufzeit und maximale Lebensdauer. Der aktuelle Ladezustand kann durch eine 3-stufige LED-Anzeige kontrolliert werden. Das Gehäuse widersteht aufgrund der Bauweise Staub, Korrosion und mechanischen Einflüssen. Mithilfe der Griffmulde kann der Akku wieder leicht aus allen Geräten entfernt werden. Das Schnellladegerät ist kompakt designt und braucht damit nur wenig Platz, durch die integrierten Aufhängeösen kann das Ladegerät einfach an der Wand montiert werden. Durch die Schnellladetechnologie sind die Ladezeiten kurz, für den optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit wird der Akku vom intelligenten Lademanagement ständig überwacht. Durch den Refresh-Modus ist die Reaktivierung tiefentladener Akkus möglich. Alle aktuellen Informationen werden durch die die 6-fache Zustands-LED-Anzeige bereitgestellt. Features: Auspresskraft von bis zu 2000N Für 310ml-Kartuschen LED-Licht Einstellbare Drehzahl Li-Ion Zellen ohne Memoryeffekt 3-stufige LED-Anzeige Refresh-Modus 6-fache Zustands-LED-Anzeige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 488 mm | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 1 | Geeignet für: | 310 ml Kartuschen | Produkt-Art: | Kartuschenpistole |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |