Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 7501414 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1250 mAh 1.5V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y711673
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7501414
EAN/GTIN:
     4034303027088
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Vom Kinderspielzeug über Uhren & Küchenwaagen, bis hin zur Fernbedienung und Computerzubehör: Energy Ultra Batterien von Intenso garantieren höchste Performance & Langlebigkeit, um den bestmöglichen Nutzen Ihrer Anwendungen zu garantieren. Egal ob wenig Strom für einen langfristigen Zeitraum benötigt wird oder kurzfristig hohe Leistungsanforderungen an die Batterie gestellt werden, mit den Energy Ultra Batterien gewährleistet Intenso optimale Nutzungsmöglichkeiten für jeden Energieverbrauch.
Features:
Mehrzweck-Batterie: für alle Anwendungen geeignet
Ideal für den Gebrauch im Alltag
Hervorragende Performance & Höchste Sicherheit
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 +
Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
1250 mAh
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,65*
€ 1,03*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,04*
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 2,24*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,99*
€ 25,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,1575* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 6,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.