Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO MTK5110PK.1 Universal-Gehäuse Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y712422
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     MTK5110PK.1
EAN/GTIN:
     8018340474810
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
Kleingehäusereihe aus extrudierte Aluminium mit oberflächiger Pulverbeschichtung, komplett mit zweifarbigen Frontplatten, die bei der Benutzung von Doppelspritztechnik (ABS + TPU) entwickelt sind. Die Frontplatten sind mit integriertem Dichtungs-Set zum Schutz gegen Wasser und Pulver versehen (IP65). I n t e g r i e r t e Führungsrippen f ü r PCB. Verschluss m i t acht Schrauben.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
21 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MTK5110PK.1
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, TEKO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,32*
€ 29,70*
€ 6,90*
ab € 17,84*
€ 29,71*
€ 6,90*
ab € 17,19*
€ 29,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.