Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO MTK6110PK.9 Universal-Gehäuse Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y712432
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     MTK6110PK.9
EAN/GTIN:
     8018340475022
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Kleingehäusereihe aus extrudierte Aluminium mit oberflächiger Pulverbeschichtung, komplett mit zweifarbigen Frontplatten, die bei der Benutzung von Doppelspritztechnik (ABS + TPU) entwickelt sind. Die Frontplatten sind mit integriertem Dichtungs-Set zum Schutz gegen Wasser und Pulver versehen (IP65). I n t e g r i e r t e Führungsrippen f ü r PCB. Verschluss m i t acht Schrauben.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
120 mm
Breite:
67 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MTK6110PK.9
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, teko universalgehäuse, TEKO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,16*
€ 32,15*
€ 6,90*
ab € 19,47*
€ 32,16*
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 32,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.